Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbewahrungsboxen PP (LLG-Labware) | Für: ND8 9 10 11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.405 750
9.405 750
Aufbewahrungsboxen PP (LLG-Labware) | Für: ND8 9 10 11
Artikel-Nr.:
     163-9405754
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405754
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufbewahrungsboxen Labor
Labor Lagerbox
Lagerboxen Labor
Sammelbehälter
Aufbewahrungsboxen, PP
* Mit alphanumerischer Codierung auf dem Seitenrand und dem Boden der Kavitäten. Geeignet für die Aufbewahrung in Kühlschränken. Temperaturstabil zwischen -80 °C und 100 °C.

Für ND8, 9, 10, 11
Farbe grün
Flaschengröße 1,5 / 2,0 ml
Abmessungen (L x B x H) 130 x 130 x 45* mm
Anzahl Stellplätze 9 x 9
Weitere Suchbegriffe: sammelbehälter kunststoff, aufbewahrungsboxen labor, Gewindeflasche,Aufbewahrungsbox, Gewindeflaschen,Aufbewahrungsbo, Kunststoffflaschen 350 ml, Kühlschänke, Laborkühlschrank, Ablagekisten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,58* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.