Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender für 3 Boxen seitlich befüllbar flexibles Acrylglas mit Wandbefestigungsmaterial


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.286 594
6.286 594
9.405 373
9.405 374
Artikel-Nr.:
     163-9405374
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405374
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
llg handschuhspender für 3 boxen
Handschuhspender für 1 oder 3 Boxen, Acrylglas
LLG-Handschuhspender sind geeignet für Handschuhpackungen mit den Abmessungen ca. 240 x 75 x 125 mm, von vorne oder seitlich befüllbar. Hochwertige, stabile Ausführung. Inkl. Wandbefestigungsmaterial

Beschreibung seitlich befüllbar, stabiles Material
Für 3 Boxen
Breite 280 mm
Tiefe 87 mm
Höhe 460 mm
Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh spender, handschuh-spender trio, Handschuh,Spender, Handschuhe,Spender, Hand,Schuhe, Spender,Handschuh, Wandspender, handschuhhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,34* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,53*
€ 54,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,59*
€ 47,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.