Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhspender für 1 oder 3 Boxen Acrylglas (LLG-Labware) | Beschreibung: vorne befüllbar flexibles Material


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.286 594
6.286 594
9.405 373
9.405 374
Artikel-Nr.:
     163-9405373
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9405373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweghandschuh-Spender
Handschuh-Spender
Handschuhspender
llg handschuhspender für 3 boxen
Handschuhspender für 1 oder 3 Boxen, Acrylglas
LLG-Handschuhspender sind geeignet für Handschuhpackungen mit den Abmessungen ca. 240 x 75 x 125 mm, von vorne oder seitlich befüllbar. Hochwertige, stabile Ausführung. Inkl. Wandbefestigungsmaterial

Beschreibung vorne befüllbar, flexibles Material
Für 3 Boxen
Breite 260 mm
Tiefe 90 mm
Höhe 405 mm
Weitere Suchbegriffe: einweghandschuh spender, handschuh-spender trio, Handschuh,Spender, Handschuhe,Spender, Hand,Schuhe, Spender,Handschuh, Wandspender, handschuhhalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 31,30* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,93*
€ 67,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,36*
€ 67,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,19*
€ 63,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,03*
€ 54,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.