Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 200 x 300 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 200 x 300 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.
Druckverschlußbeutel 200 x 300 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404178
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404178
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss und weißem Stempelfeld.

Breite 200 mm
Höhe 300 mm
Abmessungen (BxH) 200 x 300 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, llg druckverschlussbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0861* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,75*
€ 13,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,57*
€ 13,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,42*
€ 13,59
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,61*
€ 10,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.