Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 160 x 220 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 160 x 220 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.
Druckverschlußbeutel 160 x 220 mm PE mit BeschriftungsfeldStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404177
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404177
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel mit Stempelfeld, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss und weißem Stempelfeld.

Breite 160 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxH) 160 x 220 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Mit Beschriftungsfeld Ja
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, llg druckverschlussbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0543* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,84*
€ 9,33
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 7,49*
€ 8,91
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,23*
€ 8,60
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,18*
€ 8,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,88*
€ 8,19
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,43*
€ 6,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.