Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 250 x 350 mm Stärke 0,05 mm PEStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 250 x 350 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Druckverschlußbeutel 250 x 350 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404166
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404166
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss.

Breite 250 mm
Höhe 350 mm
Abmessungen (BxH) 250 x 350 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, llg druckverschlussbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,66*
€ 17,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 14,54*
€ 17,30
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 14,32*
€ 17,04
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 12,26*
€ 14,59
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 12,06*
€ 14,35
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 10,86*
€ 12,92
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.