Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 150 x 220 mm Stärke 0,05 mm PEStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 150 x 220 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Druckverschlußbeutel 150 x 220 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404163
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404163
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss.

Breite 150 mm
Höhe 220 mm
Abmessungen (BxH) 150 x 220 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, llg druckverschlussbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0525* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,12*
€ 12,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,78*
€ 11,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,56*
€ 11,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,45*
€ 10,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,11*
€ 9,65
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 7,31*
€ 8,70
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,25*
€ 6,25
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.