Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckverschlußbeutel 120 x 170 mm Stärke 0,05 mm PEStk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Druckverschlußbeutel 120 x 170 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Druckverschlußbeutel 120 x 170 mm Stärke 0,05 mm PEStk.
Artikel-Nr.:
     163-9404162
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9404162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckbandbeutel
Druckverschlussbeutel
Schnellverschlussbeutel
PE-Beutel
Druckverschlussbeutel, PE
PE. Transparent. Mit Selbstverschluss.

Breite 120 mm
Höhe 170 mm
Abmessungen (BxH) 120 x 170 mm
Dicke 0,050 mm
Farbe transparent
Material PE
Weitere Suchbegriffe: druckverschlussbeutel 50µ, druckbandbeutel, llg druckverschlussbeutel, Druck,Verschlussbeutel, Beutel,Flach, Zip-Beutel, Zip Beutel, Gleitverschlussbeutel, ZipLock, Tüten, Zip bag, druckverschließbeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,00*
€ 10,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,47*
€ 10,08
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,56*
€ 9,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,25*
€ 8,63
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,10*
€ 8,45
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 6,39*
€ 7,60
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 5,74*
€ 6,83
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,65*
€ 5,53
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.