Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Dosen 9x32mm PE m. Deckel 1 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Dosen 9x32mm PE m. Deckel 1 ml
Dosen 9x32mm PE m. Deckel 1 ml
Artikel-Nr.:
     163-9401805
Hersteller:
     Kartell
Herst.-Nr.:
     730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dose,PE
Dosen,PE
Dose,Schnappdeckel
Dosen,Schnappdeckel
Dosen mit Schnappdeckel, PE
Leicht konisch. Mit anhängendem Schnappdeckel, der beim Aufdrücken fest einschnappt. Leicht und unzerbrechlich. Für Lebensmittel geeignet.

Nennvolumen 1,0 ml
Steril -
Ø mit Verschluss 8,00 mm
Höhe 32,00 mm
Ø außen mm
Werkstoff PE
Werkstoff Deckel PE
Farbe transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,31*
  
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2131* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,80*
€ 49,74
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,83*
€ 35,50
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 25,23*
€ 30,02
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.