Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-HD-Einwegoverall Gr. L weiß PE-Spinnvlies Kat. III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-HD-Einwegoverall Gr. L weiß PE-Spinnvlies Kat. III
PE-HD-Einwegoverall Gr. L weiß PE-Spinnvlies Kat. III
Artikel-Nr.:
     163-9390057
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     D14663977
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Einwegoverall Tyvek® 500 Xpert, Typ 5/6
DuPontä Tyvek® 500 Xpert, Modell CHF5, weißer Anzug mit Kapuze in den Größen S bis XXXL. Robust und leicht; weniger als 180 g pro Anzug. 3-teilige Kapuze für optimalen Sitz an Kopf und Gesicht bei Kopfbewegungen. Gummizüge an Kapuze, Ärmel- und Beinenden. Eingeklebter Gummizug im Rückenbereich. Großzügig geschnittener Zwickel für hohe Bewegungsfreiheit. Großer, leicht zu greifender Schieber am Reißverschluss.
Schutzanzüge aus Tyvek® bestehen aus sehr feinen, versponnenen Endlosfasern aus Polyethylen hoher Dichte, das eine ideale Kombination aus Schutz, Haltbarkeit und Tragekomfort bietet. Tyvek® ist luft- und wasserdampfdurchlässig und ist abweisend gegenüber wasserbasierenden Flüssigkeiten und Sprühnebel. Es bietet eine sehr hohe Barriere gegen feine Partikel und Fasern mit einer Partikelgröße von weniger als 1 Mikrometer, ist äußerst fusselarm und antistatisch ausgerüstet. Kein Zusatz von Silikon.
Typische Einsatzgebiete für Tyvek® Classic Xpert Schutzanzüge: Umgang mit Pharmazeutika, chemische Prozessindustrie, Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungsarbeiten uvm.

-Chemikalienschutzkleidung, Kategorie III, Typ 5-B und 6-BEN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger), EN 1073-2 (Schutzkleidung gegen radioaktive Kontamination)
-Antistatische Ausrüstung (EN 1149-5) - auf beiden Seiten
-Außenliegende Nähte mit einer zum Patent angemeldeter Nahttechnologie ermöglichen höhere Dichtigkeit gegen Flüssigkeits-Sprühnebel
-Sehr geringe nach innen gerichtete Leckage durch optimiertes DesignSelbstsichernder Tyvek® Reißverschluss mit Reißverschlussabdeckung für noch höheren Schutz

Konfektionsgröße L
Farbe weiß
Material PE
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
€ 8,95*
ab € 9,05*
€ 15,26*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 8,84*
€ 16,13*
€ 8,00*
ab € 11,66*
€ 17,19*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
DuPont
D14663986
ab € 5,27*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14664003
ab € 11,67*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14664003
ab € 231,60*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663977
ab € 231,73*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663967
ab € 11,69*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663967
ab € 231,58*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663953
ab € 11,62*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663953
ab € 231,16*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663986
ab € 231,32*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 9,02*
Sonstiges
DuPont
TYV CHF5S WH 00, D14663997
ab € 231,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.