Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer PF-12 Plus inkl. Software-DVD Kurzanleitung Heft "VISOCOLOR ECO Testanleitungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photometer PF-12 Plus inkl. Software-DVD Kurzanleitung Heft "VISOCOLOR ECO Testanleitungen
Photometer PF-12 Plus inkl. Software-DVD Kurzanleitung Heft "VISOCOLOR ECO Testanleitungen
Artikel-Nr.:
     163-9304591
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     919250
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
Fotometer
Photometer
Kompaktphotometer PF-12Plus
Das Kompaktphotometer PF-12Plusist ein maßgeschneidertes Gerät für die mobile Wasseranalytik, welches zur Auswertung der bewährten VISOCOLOR® ECO Teste und NANOCOLOR® Rundküvettenteste von MACHEREY-NAGEL eingesetzt wird. Dieses Filterphotometer mit Mikroprozessorsteuerung, Selbsttest und Autokalibrierung ist für die mobile Analytik geeignet. Es ist mit mehr als 100 Testmethoden und zusätzlichen Funktionalitäten ausgestattet. Eine 860 nm LED ermöglicht die Messung der Nephelometrischen Trübung im Bereich von 1 bis 1000 NTU. Die Icon-basierte Menüführung und die übersichtliche Taskleiste machen das PF-12Pluszu einem leicht bedienbaren Photometer für alle Einsatzbereiche der Wasser- und Abwasseranalytik. Zahlreiche weitere Varianten der VISOCOLOR® und NANOCOLOR® Analysenkoffer in Kombination mit dem PF-12Pluserhältlich.

-Mit über 100 vorprogrammierten Testen und Sondermethoden, Extinktion, Transmission, Faktor, Standard, nephelometrische Trübungsmessung (NTU-Check), 50 frei programmierbare Methoden
-7 Interferenzfilter mit einem Aufnahmefach für einen zusätzlichen Filter, 860 nm LED für NTU-Messung
-Fremdlichtunabhängig für eine schnelle Messung ohne Küvettenschaftabdeckung
-Xenon-Hochdrucklampe
-Automatischer Nullabgleich
-Vollautomatische Trübungkontrolle im 90° Winkel (NTU-Check)
-Kostenlose Updates

Lieferumfang: Kompaktphotometer PF-12Plusincl. Software DVD, Handbuch, 4 Batterien, 4 Leerküvetten, Trichter, Becher, Spritze, USB-Kabel, Kalibrierküvette, Zertifikat und Reinigungstuch im stabilen Koffer
Spezifikationen
Optik: Automatisches Filterrad mit 7 Interferenzfiltern
Wellenlängen: 345 nm / 436 nm / 470 nm / 540 nm / 585 nm / 620 nm / 690 nm / 860 nm
Wellenlängengenauigkeit: ± 2 nm, Halbwertsbreite 10 ... 12 nm
Photometrischer Bereich / Richtigkeit: ± 3 E / ± 1 %
Langzeitstabilität: <0,002 A/h
Interner Speicher: 1000 Messwerte, GLP konform
Küvettenaufnahme: Rundküvetten 16 mm AD
Display: Beleuchtetes Grafikdisplay, 128 x 64 Pixel
Schnittstelle: USB 2.0
Umgebungsbedingungen: 10 ... 40 °C, bis 80 % relative Luftfeuchte (nicht kondensierend)
Abmessungen (B x T x H): 215 x 100 x 65 mm
Gewicht: 700 g
Stromversorgung: USB-Netzteil, Batterien, Akku oder Akkupack
Schutzart. IP 68

Typ PF-12Plus
Weitere Suchbegriffe: Trübungsmessgerät, photometer macherey-nagel, graphische displays, Umwelt,Analyse, Boden,Analysen, Photometer,Taschen, Filter,Photometer, bürettentrichter, hirschtrichter, REAKTIONSKÜVETTE po4, CUVETTES, round cuvette, Kuvette
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,08*
€ 1.108,04*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 1.009,88*
€ 1.122,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 1.189,05*
€ 1.314,47*
Frei Haus
ab € 1.208,39*
€ 1.343,46*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.314,47*
€ 1.564,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.309,68*
€ 1.558,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.269,10*
€ 1.510,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.234,52*
€ 1.469,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.189,05*
€ 1.414,97
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.189,05* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.