Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchklemme Stop-it 0,5 bis 15 mm PVDF rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchklemme Stop-it 0,5 bis 15 mm PVDF rot
Schlauchklemme Stop-it 0,5 bis 15 mm PVDF rot
Schlauchklemme Stop-it 0,5 bis 15 mm PVDF rot
Artikel-Nr.:
     163-9303776
Hersteller:
     Bürkle
Herst.-Nr.:
     8619-0152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosier-Schlauchklemmen
Quetschhahn-Schlauchklemme
dosier-schlauchklemmen bürkle
dosier schlauchklemmen
Schlauchklemmen stop-it, PVDF
Stufenlose Durchfluss-Regulierung: Mit der Mikro-Stellschraube ist eine stufenlose, feinfühlige Durchfluss-Regulierung oder gänzliches Stoppen des Durchflusses auch an bereits bestehenden Schlauchverbindungen möglich. Der Schlauch wird breitflächig gegen den stabilen Stahlhaken gequetscht, eine Beschädigung des Schlauches wird so vermieden. Dank Easy-Click-Verschluss kann stop-it in jeder Position geöffnet und geschlossen werden - ohne lästiges Auf- und Abschrauben.
stop-it ist aus dem bis 140 °C hochhitze- und chemikalienbeständigen Kunststoff PVDF gefertigt. Der Bügel ist aus Stahl, verzinkt. Erhältlich in 3 Größen. Für Schlauchdurchmesser bis maximal 20 mm.

Max. Ø Schlauch außen 15,0 mm
Ø Schlauch außen 15,0 mm
Farbe rot
Material PVDF
Max. Temperaturbeständigkeit 140 °C
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,Klemmen, schlauchzwingen
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3,48*
€ 5,45*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 3,61*
€ 5,63*
€ 8,50*
ab € 4,37*
€ 6,70*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 4,45*
€ 7,51*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,08*
€ 6,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.