Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettierhelfer pipeo® mit Ladegerät Europa (Kontinent) 230 V/50 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pipettierhelfer pipeo® mit Ladegerät Europa (Kontinent) 230 V/50 Hz
Pipettierhelfer pipeo® mit Ladegerät Europa (Kontinent) 230 V/50 Hz
Artikel-Nr.:
     163-9288210
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     1631500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Accu-Pipettierhelfer
Accu-Pipettierhilfe
Akku-Pipettierhelfer
Akku-Pipettierhilfe
Pipettierhelfer VITLAB pipeo®
-Für alle Pipetten von 0,1 bis 200 ml.
-Ergonomische Griff, geringes Gewicht mit ca. 190 g
-Pipettiergeschwindigkeit über zwei Knöpfe leicht, stufenlos und sehr exakt einstellbar
-Eine 50 ml Pipette ist in weniger als zehn Sekunden leise gefüllt.
-Flüssigkeitsabgabe erfolgt wahlweise mit freiem Ablauf bei auf ''Ex'' justierten Pipetten oder durch Ausblasen (blow-out) per Motorkraft
-Eingebauter Nickel-Metallhydrid-Akku mit Betriebsdauer von ca. 8 Stunden
-Ladezustand wird durch einen LED-Indikator dargestellt (wechselt ca. 2 Stunden bevor der Akku aufgeladen werden muss, von grün zu rot)

Lieferumfang: Pipettierhelfer inkl. Ladegerät (100-240 V, 50/60 Hz), vier Wechselstecker (EU, UK, US/J, AUS), Akku, Batteriefachdeckel, zwei Ersatzmembranfilter 0,2 µm, Gebrauchsanleitung

Beschreibung pipeo®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 324,66*
€ 368,90*
Lager 163
Frei Haus
ab € 342,84*
€ 388,17*
Frei Haus
ab € 417,15*
€ 473,24*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,17*
€ 461,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,19*
€ 458,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,84*
€ 407,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 342,84* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.