| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9284541 Herst.-Nr.: 704012 EAN/GTIN: 4033378405319 |
| |
|
| | |
| Vierkantflaschen, Natron-Kalk-Glas, braun -Schraubverschluss aus PP -Ausgießring aus PE-LD -Platzsparend durch quadratische Grundfläche
Nennvolumen 100 ml Breite 50,0 mm Tiefe 50,0 mm Höhe 125,0 mm Abmessungen (BxTxH) 50 x 50 x 125 mm Gewinde GL 32 Verschlussart Schraubverschluss Material Kalk-Natron-Glas |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindegläschen, Gewindeschraubgläser, Glasprobenzylinder, Mikroflasche Gewinde, Mikroflasche mit Schraubverschluss, Probenglas mit Schraubgewinde, Vials Schraubgewinde, Vials mit Gewinde, Glasflaschen, Rechteckflaschen, Vierkantflaschen, vierkantflaschen braunglas 100ml, rechteckflaschen braunglas, rechteckflaschen 100 ml, Gewindeflasche,Kalk-Natron-Glas, Gewindeflaschen,Kalk-Natron-Gla, Dispenser,Flaschen, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Kalk-Soda-Glas |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 4,47* | € 6,90* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,43* | € 8,23* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 4,74* | € 9,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4,74* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|