Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Micro-Fix-Dispenser Piccolo 1 Volumen 100 µl Unrichtigkeit £ ± R% Max.Vol. 3,0 Unpräzision £ ± CV% Max.Vol. 0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Buddeberg
Micro-Fix-Dispenser Piccolo 1 Volumen 100 µl Unrichtigkeit £ ± R% Max.Vol. 3,0 Unpräzision £ ± CV% Max.Vol. 0,4
Artikel-Nr.:  163-9284045
Hersteller:  Vitlab
Herst.-Nr.:  1610501
EAN:  k.A.
Micro-Fix-Dispenser Piccolo 1

Serienpipettieren auf innovative Art.
Neue Methoden in der biochemischen und medizinischen Forschung erfordern das Dosieren kleinster Volumina. Mit dem VITLAB Piccolo können diese direkt aus der Flasche dosiert werden, eine geniale Hilfe beim Dosieren langer Serien. Einwegspitzen sind nicht erforderlich.
- Flaschenaufsatz-Gewinde GL 28
- präzise Volumenabgabe
- Einhandbedienung
- geringes Gewicht
- Ausstoßkanüle um 360° drehbar
- breites Anwendungsspektrum, da nur hochwertige Materialien wie PTFE, FEP, Borosilikatglas und Platin-Iridium direkten Kontakt mit dem Medium haben.
Volumen 100 µl
Unrichtigkeit £ ± R% Max.Vol. 3,0
Unpräzision £ ± CV% Max.Vol. 0,4
... > Buddeberg > Pipettieren, Dosieren > Dosieren
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg 9 Tage pro Stück € 10,00* € 131,00*
Steiner 17 Tage pro Stück € 10,00* € 132,12*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Buddeberg
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  131,00* €  155,89 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 10,00*
ab € 185,00*Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG