Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR-Gefäße dünnwandig 8er 0,2 ml PCR-Gefäßr.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PCR-Gefäße dünnwandig 8er 0,2 ml PCR-Gefäßr.
PCR-Gefäße dünnwandig 8er 0,2 ml PCR-Gefäßr.
PCR-Gefäße dünnwandig 8er 0,2 ml PCR-Gefäßr.
Artikel-Nr.:
     163-9283622
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030124359
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmal-Reaktionsgefäß
Mikroröhrchen
Mikrozentrifugengefäß
Mikrozentrifugenröhrchen
PCR-Gefäße 0,2 ml und 0,5 ml, dünnwandig
Für PCR Experimente.
Produktmerkmale 0,2 ml PCR-Gefäß:

-Kontaminationsschutz am angebundenen Deckel
-definierte Deckelstellung durch Spezialscharnier
-hohe Transparenz
-hohe Dichtigkeit
-leicht zu öffnen
-einsetzbar auf allen Thermocyclern mit Blockformat 0,2 ml
-zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor

Produktmerkmale 0,5 ml PCR-Gefäß, dünnwandig:

-gefrostetes Beschriftungsfeld
-autoklavierbar im geöffneten Zustand (121°C, 20 min.)
-hohe Transparenz
-leicht zu öffnen
-einsetzbar auf Mastercyclern mit Blockformat 0,5 ml
-zertifiziert, frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Inhibitor

Beschreibung 8er Reihe 0,2 ml PCR Gefäße, farblos
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 156,74*
€ 179,11*
Lager 163
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 219,41*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 219,41*
€ 261,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 218,34*
€ 259,82
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 191,62*
€ 228,03
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,59684* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.