Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Mischzylinder Glas Klasse B braun graduiert Inhalt 250 ml Teilung 2,0 ml NS 29/32 Höhe 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mischzylinder Glas Klasse B braun graduiert Inhalt 250 ml Teilung 2,0 ml NS 29/32 Höhe 350 mm
Artikel-Nr.:  163-9275048
Hersteller:  Brand
Herst.-Nr.:  339 48
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Brand
Mischzylinder
Mischzylinder, DURAN®, h.F., Klasse B, braun graduiert

SILBERBRAND ETERNA. Hohe Form. Klasse B. DIN EN ISO 4788. DURAN®.
Mit PP-Stopfen und Sechskantfuß. Graduierung und Beschriftung in brauner ETERNA-Diffusionsfarbe. Justiert auf "In".
Höhe = Gesamthöhe ohne Stopfen.
Inhalt 250 ml
Teilung 2,0 ml
NS 29/32
Höhe 350 mm
... > Lager 163 > Pipettieren, Dosieren > Volumenmessgeräte
Weitere Suchbegriffe: MischZylinder, Glas
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
10 Tage
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 50 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG