Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch-Timer PRISMA 200 weiß incl. Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9.260 178
9.260 178
Artikel-Nr.:
     163-9260178
Hersteller:
     Hanhart
Herst.-Nr.:
     625.2625-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stoppuhr
Tisch-Stoppuhr
Tischstoppuhr
Tischuhr
Tisch-Timer PRISMA 200 / 400
PRISMA 200: ABS-Kunststoffgehäuse, große, gut ablesbare LCD-Anzeige, Stoppuhrfunktion, Normalzeitanzeige, umschaltbare Zeitauflösung 999 min, 59 sek. oder 9 h, 59 min, 59 sec, 1/10 sek., lauter Alarmton, 2 Timer mit wahlweise getrennter oder gemeinsamer Start-/Stop-Betätigung.

PRISMA 400: Merkmale wie PRISMA 200, jedoch zusätzlich: programmierbarer Ablauf, Funktionsfenster, 4 Timer

Beide Modelle: Temperaturbereich: -10 ºC bis 55 ºC, Batterie: AA (R6)

Typ PRISMA 200
Messkapazität 09:59:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 130 mm
Höhe 175 mm
Tiefe 90 mm
Auflösung 0,10 Sek
Art der Hilfsenergie 1 x AA
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: tischstoppuhr digital hanhart, tisch-stoppuhr hanhart, tisch stoppuhr, Timer, Uhr,Tischuhren, Uhren,Tischuhren
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,08*
€ 113,98*
Lager 163
€ 6,49*
ab € 65,44*
€ 114,09*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 82,83*
€ 116,36*
4 Tage
2
€ 6,29*
ab € 100,25*
€ 126,11*
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 139,12*
€ 172,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,09*
€ 135,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,30*
€ 134,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,69*
€ 128,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,70*
€ 86,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.