Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer 2-fach Timer und Stoppuhr Memory Funktion LED-Warnlicht mit Magnet Ständer und Aufhängeöse


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
9.260 152
9.260 152
Artikel-Nr.:
     163-9260152
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     38.2025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Eieruhr
Kurzzeitmesser
Kurzzeitwecker
Küchentimer
Elektronischer 2-fach Timer
-Timer und Stoppuhr (zweifach), Memory-Funktion, LED-Warnlicht (wechselt von grün nach rot, wenn die Zeit abgelaufen ist), 3 Lautstärke-Stufen, mit Magnet, Ständer und Aufhängeöse
-Messbereich: Zeit bis 99 std, 59 min, 59 sek
-Zum Stellen und Hängen
-2x 1,5 V AAA Batterien nicht inklusive

Typ TFA 38.2025
Messkapazität 99:59:59 Std:Min:Sek
Akustischer Alarm Ja
Breite 91 mm
Höhe 76 mm
Tiefe 21 mm
Nettogewicht 0.09 kg
Visueller Alarm Ja
Art der Hilfsenergie 2 x AAA
Abmessungen (B x T x H) 91 x 21 x 76 mm
Farbe weiß
Weitere Suchbegriffe: Labortimer, Laboruhr, Stoppuhr, tfa dostmann eieruhr, eieruhr, stoppuhren digital, Stoppuhren, Timer,elektronisch, Uhr,Timer, Uhren,Timer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
€ 4,90*
ab € 11,04*
€ 16,07*
Lager 163
€ 18,90*
ab € 10,44*
€ 16,94*
9 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 12,42*
€ 17,87*
€ 3,50*
ab € 29,46*
€ 39,78*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 10,44* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.