Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

THERMAX +77°C...+127°C 10-Level Temp.-Meßstreifen B


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
THERMAX +77°C...+127°C 10-Level Temp.-Meßstreifen B
Artikel-Nr.:  163-9246837
Hersteller:  Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:  9246837
EAN:  k.A.
Thermax-Streifen für 10 Temperaturen

Irreversible Temperaturmessstreifen.
Größe 51 x 18 mm.
Messbereich +77 bis +127 °C
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Temperaturmessung
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 16,61*
17 Tage
pro Paket
€ 10,00*
€ 17,30*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG