Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Thermax-Streifen für 5 Temperaturen Typ S Messbereich +29 bis +40 °C


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Thermax-Streifen für 5 Temperaturen Typ S Messbereich +29 bis +40 °C
Artikel-Nr.:  163-9246310
Hersteller:  Kleinfeld Labortechnik
Herst.-Nr.:  5 L/S
EAN:  k.A.
Thermax-Streifen für 5 Temperaturen

Irreversible Temperaturmessstreifen, welche den Bereich von 29 bis 290°C abdecken. Jeder Streifen weist 5 Temperaturänderungspunkte auf. Größe 35 x 15 mm.
Typ S
Messbereich +29 bis +40 °C
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Temperaturmessung
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 14,95*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 14,95*
€ 17,79
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:8 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG