Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Duett-Thermofühler - Lemo-Kompakt Typ PT 100 Ø 8 mm, L 500 mm, PTFE, Fühlernutzlänge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duett-Thermofühler - Lemo-Kompakt Typ PT 100 Ø 8 mm, L 500 mm, PTFE, Fühlernutzlänge 400 mm
Duett-Thermofühler - Lemo-Kompakt Typ PT 100 Ø 8 mm, L 500 mm, PTFE, Fühlernutzlänge 400 mm
Artikel-Nr.:
     163-9243227
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     P 1740-23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Duett Thermofühler Lemo-Kompakt 2x PT 100

Thermofühler mit zwei integrierten Lemo-Kupplungen. Ideal für die parallele Temperaturmessung in aggressiven Medien. Die beiden unabhängigen Elemente zur Temperaturerfassung sind in einem PTFE-ummantelten Edelstahlrohr (1.4571) untergebracht und verfügen dadurch über die notwendige Steifigkeit.Trotzdem läßt sich der Fühler von Hand in die gewünschte Richtung biegen.
Der nahtlose PTFE-Überzug gewährleistet eine nahezu universelle chemische Resistenz. Um eine möglichst verzögerungsfreie Messung durchführen zu können, ist das PTFE im Bereich des Meßpunktes verjüngt (Ø 6 mm). Anschlußkupplung: Typ Lemo, Größe 1, 4-polig. Der Clou: Die Lemo-Kupplung sitzt direkt auf dem Thermofühlerkörper. Dabei wird das Kabel direkt auf dem Fühler angeschlossen und muß beim Fühlertausch nicht mühsam aus dem Kabelschacht hervorgeholt werden.
Ø 8 mm
Länge 500 mm
Nutzlänge 400 mm
Weitere Suchbegriffe: Thermofühler, FühlerTemperatur
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 2,50*
ab € 306,93*
€ 329,25*
Lager 163
Frei Haus
ab € 342,79*
€ 359,96*
Konditionen vorschlagen lassen
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,96*
€ 428,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,17*
€ 421,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,79*
€ 407,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Artikelabbildung - Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt aus PTFE; Fühlernutzlänge x Durchmesser mm 300 x 6
Bohlender
P 1740-40
ab € 231,78*
Ähnlich
Artikelabbildung - Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt aus PTFE; Fühlernutzlänge x Durchmesser mm 300 x 8
Bohlender
P 1740-20
ab € 293,78*
Ähnlich
Artikelabbildung - Duett-Thermofühler-Lemo Kompakt aus PTFE; Fühlernutzlänge x Durchmesser mm 500 x 8
Bohlender
P 1740-30
ab € 324,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG