Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Temperaturfühler Typ Luftfühler Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Temperaturfühler Typ Luftfühler Pt100
Artikel-Nr.:  163-9243114
Hersteller:  Amarell
Herst.-Nr.:  E 910 654
EAN:  k.A.
Temperaturfühler Pt100 für ama-digit ad 20 th

Klasse A.
Sondenrohr aus Edelstahl, ca. 105 x 3 mm.
Mit Handgriff und Anschlusskabel ca. 1 m.
Typ Luftfühler Pt100
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Temperaturmessung
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 33,83*
17 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 34,43*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:11 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG