| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9243108 Herst.-Nr.: E905000 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Universal Thermometer Messbereich -50 bis 200 °C, Auflösung 0,1 °C, umschaltbar auf °F, Einstechfühler aus Edelstahl 125 x 3,5 mm. Hold-Funktion. Mit Batterie. Maxi-T und Maxi-Pen mit Maxima-Minima-Speicher, wassergeschützt.
Typ Multi Länge 125 mm Genauigkeit <1 °C (-20 ... 100 °C) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einstech-Thermometer, Einstechthermometer, Einstich-Thermometer, Einstichthermometer, Kern-Thermometer, Kernthermometer, Hand-Thermometer, Handthermometer, Labor-Thermometer, Laborthermometer, Prüfspitze, Mini-Thermometer, Taschen-Thermometer, Taschenthermometer, amarell einstechfühler, einstechfühler, einstichthermometer -50 bis 350 °c, Thermometer, kopfthermometer, THermomether |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 21,09* | € 29,68* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,60* | € 31,54* | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 17,90* | € 33,73* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 28,46* | € 38,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,90* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|