Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -100 ... 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -100 ... 30
Präzisions-Schliffthermometer Einschlussform | Messbereich°C: -100 ... 30
Artikel-Nr.:
     163-9236606
Hersteller:
     Ludwig Schneider
Herst.-Nr.:
     1292302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
NS-Thermometer
Normschliff-Thermometer
Normschliffthermometer
Präzisions-Schliffthermometer, Einschlussform
Nach DIN 12784, mit Normschliff. Einschlussform, Kapillare: unbelegt prismatisch, Durchmesser Oberteil: 11 mm (±0,5 mm), eichfähig.

Messbereich -100 ... 30 °C
Teilung 0.5 °C
Einbaulänge 75 mm
Länge 325 mm
Eintauchtiefe 52 mm
Füllung Rot
Schliff 14,5/23 NS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 74,21* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,19*
€ 131,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,76*
€ 125,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,15*
€ 101,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,21*
€ 88,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.