Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stabthermometer -10+250°C, 300mm weiß belegt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stabthermometer -10+250°C, 300mm weiß belegt
Stabthermometer -10+250°C, 300mm weiß belegt
Artikel-Nr.:
     163-9236325
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     G10516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allgebrauchs-Thermometer
Allgebrauchsthermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Allgebrauchsthermometer

Stabform.
Ø 5,5 bis 6,5 mm.
Weißbelegt.
Hg-Füllung.
Auflösung 1 °C.
Messbereich -10 - +250 °C
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 10,00*
ab € 9,73*
€ 14,31*
€ 10,00*
ab € 14,29*
€ 16,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG