Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NS-Thermometer -10...+150:0,5°C NS 14,5/23 Oberteil 350 mm,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NS-Thermometer -10...+150:0,5°C NS 14,5/23 Oberteil 350 mm,
NS-Thermometer -10...+150:0,5°C NS 14,5/23 Oberteil 350 mm,
Artikel-Nr.:
     163-9236022
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     D262236-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Destillationsthermometer
Einschlussthermometer
Glas-Thermometer
Glasthermometer
Normschliff-Thermometer
Mit NS 14,5/23, Milchglasskala, Kapillare unbelegt, Oberteil-Durchmesser ca. 11 mm, Unterteil-Durchmesser ca. 7,5 mm, Richter-Verschluss ohne Knopf, eichfähig.

Messbereich -10 ... 150 °C
Teilung 0,5 °C
Oberteil 350 mm
Eintauchtiefe 52 mm
Füllung Rot Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 14,90*
ab € 34,91*
€ 67,03*
€ 8,50*
ab € 62,32*
€ 78,79*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,83*
€ 58,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,94*
€ 52,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,91*
€ 41,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 34,91* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.