Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Infrarot-Thermometer *** nicht in Kat07 - Auslaufmodell 23.05.06 GO


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Infrarot-Thermometer *** nicht in Kat07 - Auslaufmodell 23.05.06 GO
Artikel-Nr.:  163-9235130
Hersteller:  Amarell
Herst.-Nr.:  E 910 100
EAN:  k.A.
Infrarot-Thermometer

Zur schnellen Bestimmung von Oberflächentemperaturen, Messbereich -22 + 100°C, Auflösung 0,1°C von -10 ... 110°C, Ansprechzeit T90 0,5 Sek., mit LED-Strahler, Maxima/Minima-Funktion, komplett mit Batterie, Gehäuse 69 x 44 x 17 mm.
... > Buddeberg > Analytisches Messen und Testen > Temperaturmessung
Weitere Suchbegriffe: InfrarotThermometer, Infrarotthermometer
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 38,73*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 40,55*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG