Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 725


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 725
Kanülen für Mikroliterspritzen LT/TLL/TLLX | Typ: KF 725
Artikel-Nr.:
     163-9221735
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     90525
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Microliterspritze
Mikroliterspritze
Mikroliterspritzen
Ersatznadeln Mikroliterspritze
Kanülen für Mikroliterspritzen LT / TLL / TLLX
Aufsteckbar. Mit Luer-Ansatz aus Kel-F. Alle Kanülen können nach Spezifikation in den Längen von 10 bis max. 1000 mm geliefert werden. Weitere Spitzenformen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich. Nadellänge: 51 mm

Typ KF 725
Gauge 25
Spitzenform (Kanülen) gerade
Länge 51 mm
Ø außen 0.51 mm
Passend für HPLC
Weitere Suchbegriffe: Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, ersatznadeln mikroliterspritze, Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,47*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 15,57834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 131,58*
€ 156,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 129,38*
€ 153,96
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 126,07*
€ 150,02
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 110,44*
€ 131,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 93,47*
€ 111,23
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.