Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dosiervorrichtung reproduzierend Typ PB 600-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Dosiervorrichtung reproduzierend Typ PB 600-1
Artikel-Nr.:  163-9221650
Hersteller:  Hamilton
Herst.-Nr.:  83 700
EAN:  k.A.
Dosiervorrichtung, reproduzierend

Für Spritzen von 25 µl bis 2,5 ml.
Dosiert 2 % des Gesamtspritzenvolumens pro Knopfdruck.
Typ PB 600-1
... > Buddeberg > Chromatographie und Zubehör > Spritzen
Weitere Suchbegriffe: DosierVorrichtungen
Angebote (2)
Einheit
Versand
Netto
^
Buddeberg
pro Stück
€ 10,00*
€ 88,71*
16 Tage
pro Stück
€ 10,00*
€ 90,15*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,71*
€ 105,56
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG