| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9221493 Herst.-Nr.: 81330 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mikroliterspritzen Serie 1000, austauschbare Nadel (RN) Mit PTFE-Kolbenspitze. Gasdichte Mikroliterspritzen mit abschraubbarer Kanüle (RN). Nadellänge: 51 mm
Typ 1001 RN Nennvolumen 1000 µl Material Kolbenstopfen PTFE Ansatz RN Nadel mit Gauge 22 Länge Nadel 51 mm Spitzenform (Kanülen) schräg, gebogen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ersatznadeln Mikroliterspritze, Kanülen für Mikroliterspritzen, Mikroliterspritzenkanülen, Mikroliterspritzennadel, mikroliterspritze 1001 sl, gasdichte spritze, gasdichte spritze 1ml, Mikroliter,Spritzen, Spritzen,Mikroliter, kanülen braun, Knülen, kamülen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 99,23* | € 122,97* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 103,61* | € 128,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 103,61* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|