Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfspatel 210 x 11 mm aus 18/8 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knopfspatel 210 x 11 mm aus 18/8 Stahl
Knopfspatel 210 x 11 mm aus 18/8 Stahl
Artikel-Nr.:
     163-9220421
Hersteller:
     Bochem Instrumente
Herst.-Nr.:
     3271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Knopfspatel
Knopfspatel, 18/10-Stahl
Geschmiedet. Mit einem flachen Ende und einem Knopfende.

Breite Spatel 11 mm
Länge Spatel 70 mm
Gesamtlänge 210 mm
Material Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Spatel,Knopf, spatula 18/10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2,23* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.