Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Anschlussschraube, PP (Ersatzset)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussschraube, PP (Ersatzset)
Anschlussschraube, PP (Ersatzset)
Anschlussschraube, PP (Ersatzset)
Artikel-Nr.:
     163-9209092
Hersteller:
     Duran
Herst.-Nr.:
     1168427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kapillarrohr Anschlussschraube
Sicherheitskappen-Anschlussschraube
Sicherheitskappenschraube
Zubehör für Anschluss-System DG Safety Caps

Beschreibung Anschlussschraube, PP (Ersatzset)
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
pro Stück
€ 10,00*
€ 3,56*
Lager 163
1
pro Stück
€ 10,00*
ab € 3,44*
€ 4,63*
3 Tage
k.A.
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 30,24*
€ 33,60*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 12 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WLD-TEC
8000340
ab € 22,05*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
HT64.1
ab € 9,72*
Ähnlich
Schütt Labortechnik
3361402
ab € 46,17*
Ähnlich
Druckausgleichset für 4-Port, GL 18
Duran
1160167
ab € 15,44*
Ähnlich
Druckausgleichsset für 2 u.3 Port
Duran
1137799
ab € 14,98*
Ähnlich
Druckausgleichsset für 4-Port
Duran
1137801
ab € 14,98*
Ähnlich
WLD-TEC
7000150
ab € 38,52*
Ähnlich
Carl Roth
KX53.1
ab € 31,59*
Ähnlich
Carl Roth
KX52.1
ab € 14,27*
Ähnlich
Carl Roth
KX50.1
ab € 14,58*
Ähnlich
Carl Roth
KX51.1
ab € 16,34*
Ähnlich
Carl Roth
KX60.1
ab € 24,84*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
E696.1
ab € 17,37*
Ähnlich
Carl Roth
EE83.1
ab € 6,48*
Ähnlich
Ersatzset für HPLC Schraubverschluss
Duran
1129813
ab € 14,30*
Ähnlich
Schütt Labortechnik
3361302
ab € 48,51*
Ähnlich
Gewindeflasche 1000 ml, WH mit GLS 80 Gewinde, DURAN, komplett
Duran
1112713
ab € 14,91*
Ähnlich
Gewindeflasche 500 ml, WH mit GLS 80 Gewinde, DURAN, komplett
Duran
1112627
ab € 11,39*
Ähnlich
WLD-TEC
7.000.404-RF
ab € 89,10*
Ähnlich
Laborflasche 500 ml, klar Pressure Plus, GL45, DURAN®, druckfest -1/+1,5 bar
Duran
1092235
ab € 9,09*
Ähnlich
Laborflasche Duran, 1000 ml druckfest bis 1,5 BAR, klar
Duran
218105403
ab € 10,49*
Ähnlich
Bibby Scientific
SC6/1/3
ab € 81,74*
Ähnlich
Membranfilter 0,2 µm, PTFE GL 14, für Druckausgleich
Duran
1129819
ab € 4,91*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
P102.1
ab € 12,33*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
EL60.1
ab € 4,68*
Ähnlich
Permanentmarker Sharpie®, schwarz für Koloniezählgerät eCount VE=12
Heathrow Scientific
HS15092ZP
ab € 23,59*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
EL61.1
ab € 1,94*
Ähnlich
Schraubverschluss HPLC, GL 45 PP, 4 Anschlüsse
Duran
1129812
ab € 20,88*
Ähnlich
Bibby Scientific
SC6/4
ab € 29,38*
Ähnlich
Produktbild
WLD-TEC
6000402
ab € 32,40*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
HE16.1
ab € 15,93*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
HT63.1
ab € 17,06*
Ähnlich
Bibby Scientific
SC6/1
ab € 61,37*
Ähnlich
Produktbild
Carl Roth
HX59.1
ab € 91,80*
Ähnlich
Bibby Scientific
SC6/2
ab € 52,27*
Ähnlich
Bibby Scientific
SC6/3
ab € 19,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG