Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Übergangsstück PP von 1,6 auf 3,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mini-Übergangsstück PP von 1,6 auf 3,2mm
Mini-Übergangsstück PP von 1,6 auf 3,2mm
Artikel-Nr.:
     163-9207298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
  • Material: PP (Polypropylen) - ohne tierische Bestandteile
  • Farbe: Natur
Max. Ø Schlauch innen: 3,2 mm
Ø Schlauch innen: 3,2 mm
Max. Ø Schlauch innen 2: 1,6 mm
Ø Schlauch innen 2: 1,6 mm
Form: gerade
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.