Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergangsstücke von 1,6 auf 2,4 mm PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Übergangsstücke von 1,6 auf 2,4 mm PP
Übergangsstücke von 1,6 auf 2,4 mm PP
Artikel-Nr.:
     163-9207297
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Übergangsmuffe
Übergangsstück
übergangsmuffe pvc
übergangsstück
  • Material: PP (Polypropylen) - ohne tierische Bestandteile
  • Farbe: Natur
Max. Ø Schlauch innen: 2,4 mm
Ø Schlauch innen: 2,4 mm
Max. Ø Schlauch innen 2: 1,6 mm
Ø Schlauch innen 2: 1,6 mm
Form: gerade
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Schlauch,Verbinder, Schläuche,Verbinder, Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.