Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe

Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Küken Inhalt 250 ml Hülse 19/26 NS Hahn 4 NS / 14 NS Teilung 5 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheidetrichter nach Squibb mit PTFE-Küken Inhalt 250 ml Hülse 19/26 NS Hahn 4 NS / 14 NS Teilung 5 ml
Artikel-Nr.:  163-9203375
Hersteller:  Lenz Laborglas
Herst.-Nr.:  4.0161.49
EAN/GTIN:  k.A.
Suchbegriffe:
Scheidetrichter
Scheidetrichter

Borosilikatglas 3.3. Nach Squibb. Mit PTFE-Küken. Mit Hahnsicherung. Wahlweise mit oder ohne Teilung zum Ablesen des ungefähren Volumens. Mit NS-Stopfen PP.
Inhalt 250 ml
Hülse 19/26 NS
Hahn 4 NS / 14 NS
Teilung 5 ml
... > Lager 163 > Destillieren, Trennen, Filtrieren > Trennen, Zentrifugieren
Weitere Suchbegriffe: ScheideTrichter
Die besten Konditionen aller 1 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
11 Tage
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 20 Stück.
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2010 Mercateo AG