Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschale 280x180x60mm Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschale 280x180x60mm Deckel
Metallschale 280x180x60mm Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9200428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalendeckel
instrumentenschalen deckel
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 180 mm
Tiefe außen 280 mm
Höhe außen 60 mm
Abmessung außen (BxTxH) 180 x 280 x 60 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,46*
€ 93,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,31*
€ 78,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,26*
€ 77,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.