Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallschale 160x100x30mm Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallschale 160x100x30mm Deckel
Metallschale 160x100x30mm Deckel
Artikel-Nr.:
     163-9200416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschalen-Deckel
Instrumentenschalendeckel
instrumentenschalen deckel
Instrumentenschalen, 18/10 Stahl
Rostfreier Stahl 18/10. Seidenglanz gebürstet. Mit Knopfdeckel.

Breite außen 100 mm
Tiefe außen 160 mm
Höhe außen 30 mm
Abmessung außen (BxTxH) 100 x 160 x 30 mm
Material Edelstahl
Mit Deckel Ja
Weitere Suchbegriffe: Schale,Stahl, Schalen,Stahl, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,32*
€ 56,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,39*
€ 54,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,16*
€ 43,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,16*
€ 29,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.