Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reagenzgläser mit oder ohne Bördelrand Ø 18 mm Höhe 180 mm Wandstärke 1,0 - 1,2 mm Bördelrand +


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Buddeberg
Reagenzgläser mit oder ohne Bördelrand Ø 18 mm Höhe 180 mm Wandstärke 1,0 - 1,2 mm Bördelrand +
Artikel-Nr.:  163-9190123
Hersteller:  Duran
Herst.-Nr.:  261302303
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Reagenzglas
Reagenzgläser 18x180 mm, Duran,
mit Bördelrand, VE 100 Stück
... > Buddeberg > Laborverbrauchsmaterial > Reagenzgläser
Weitere Suchbegriffe: Reagenzgläser
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
16 Tage
100
pro Stück
€ 10,00*
€ 0,5974*
Buddeberg
1
pro Paket
€ 10,00*
€ 59,74*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 59,74*
€ 71,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG