Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PARAFILM M Verschlußfolie Rolle 50cm breit ***


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PARAFILM M Verschlußfolie Rolle 50cm breit ***
PARAFILM M Verschlußfolie Rolle 50cm breit ***
Artikel-Nr.:
     163-9170004
Hersteller:
     Bemis
Herst.-Nr.:
     PM998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nescofilm
Parafilm
Stretchfolie Laborgebrauch
Verschlussfolie
Verschlussfolie PARAFILM® M
Lässt sich bis 200 % dehnen und schmiegt sich auch um unregelmäßige Formen und Oberflächen. PARAFILM® M ist bis zu 48 h gegen viele polare Substanzen wie Salzlösungen, anorganische Säuren und Laugen beständig. Nach dieser Zeitspanne kann Versprödung auftreten.
Schmelztemperatur: 60 °C
Dauergebrauchstemperatur: -45°C ... 50 °C
Dehnbarkeit: 200 %

Typ PARAFILM® M
Breite 500 mm
Länge 15 m
Weitere Suchbegriffe: verschlussfolie, PARAFILM M, Dicht,Film, Folie,PARAFILM M, Folien,PARAFILM M, Verschluss,Folien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,53*
€ 76,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,89*
€ 71,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 60 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 600 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,74*
€ 42,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.