Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Diagnostica-Objektträger 75x25x1 mm Expoxy m. Adhäsionsbesch., 3 Kammern Adcell, geschl.90°, VE=100


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Diagnostica-Objektträger 75x25x1 mm Expoxy m. Adhäsionsbesch., 3 Kammern Adcell, geschl.90°, VE=100
Diagnostica-Objektträger 75x25x1 mm Expoxy m. Adhäsionsbesch., 3 Kammern Adcell, geschl.90°, VE=100
Artikel-Nr.:
     163-9161192
Herst.-Nr.:
     X4XER303BAD1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
Objektträger
objektträger geschliffen
Diagnostika-Objektträger mit Adhäsionsbeschichtung

Abmessungen 75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90°. Erhältlich in Epoxy- oder PTFE-Beschichtung, in den folgenden Standardausführungen:
Typ Epoxy
Beschreibung 3 Kammern
Ø 14 mm
Farbe schwarz
Weitere Suchbegriffe: ObjektträgerDiagnostika, MikroskopieObjektträger
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 163
€ 10,00*
ab € 65,35*
€ 72,17*
2 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 65,61*
€ 72,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 72,17*
€ 85,88
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 71,05*
€ 84,55
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 67,90*
€ 80,80
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 66,84*
€ 79,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 65,35*
€ 77,77
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6535* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 75,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diagnostica-Objektträger 75x25x1 mm Expoxy m. Adhäsionsbesch., 10 Kammern Adcell, geschl.90°, VE=100
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
X4XER308BAD1
ab € 65,35*
Ähnlich
Diagnostica-Objektträger 75x25x1 mm Expoxy m. Adhäsionsbesch., 12 Kammern Adcell, geschl.90°, VE=100
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
X4XER302WAD1
ab € 65,35*
Ähnlich
Gerhard Menzel Glasbearbeitungswerk
X4XER301B-AD1
ab € 65,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG