Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Medizinbedarf, Therapie, Labor
>
Laborbedarf
>
Optische Untersuchung
>
Mikroskopie, Histologie
>
Mikroskop
>
Objektträger
>
Diagnostika-Objektträger
>
Artikel
Diagnostica-Objektträger 75x25x1 mm Epoxy 3 Kammern schwarz
Menge:
Paket
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
163-9161182
Hersteller:
Gerhard Menzel
Herst.-Nr.:
X1XER303B
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Diagnostica-Objektträger
Diagnostika-Objektträger
diagnostica-objektträger
Diagnostika-Objektträger ohne Adhäsionsbeschichtung
Abmessungen 75 x 25 x 1,0 mm, Kanten geschliffen 90ø. Erhältlich in Epoxy- oder PTFE-Beschichtung, in den folgenden Standardausführungen:
Farbe schwarz
Ø 14,0 mm
Anzahl Kammern 3
Material Epoxy
... >
Lager 163
>
Mikroskopie
>
Objektträger
Weitere Suchbegriffe:
Objektträger,Diagnostika
,
Mikroskopie,Objektträger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,36*
Preis gilt ab 1.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 73,12*
€ 87,01
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,40*
€ 70,69
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 48,71*
€ 57,96
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 42,36*
€ 50,41
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG