Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckgläser 18 x 18mm geschnittenStück


Menge:  Pakete  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     163-9161018
Hersteller:
     Epredia
Herst.-Nr.:
     BB01800180A153M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Deckgläser
deckgläser 18x18mm
deckgläser
deckgläser 18x18
Deckgläser, quadratisch
Aus D263 M Borosilikatglas, sauber geschnitten, blasen- und schlierenfrei. Weitere Stärken auf Anfrage erhältlich.

Breite 18,0 mm
Tiefe 18,0 mm
Abmessungen (BxT) 18 x 18 mm
Glasstärke 0,13 ... 0,16 mm
Material Boro D 263® M
Min. Glasstärke 0,130 mm
Max. Glasstärke 0,160 mm
Weitere Suchbegriffe: Deckglas, Mikroskopie,Deckglas, Mikroskopie,Deckgläser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,20*
  
Preis gilt ab 15.000 Pakete
1 Paket enthält 200 Stück (ab € 0,011* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,06*
€ 4,83
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 2,86*
€ 3,40
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 2,57*
€ 3,06
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.