Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anatomisches Besteck Nr. III groß im Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anatomisches Besteck Nr. III groß im Etui
Anatomisches Besteck Nr. III groß im Etui
Artikel-Nr.:
     163-9160013
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anatomisches Besteck
Mikroskopiebesteck
Mikroskopierbesteck
Präparierbesteck
Anatomisches Besteck, Nr. III
Rostfrei mattiert, im Kunstlederetui.

Bestehend aus:

-Inzisionsschere 130 mm
-Schere spitz 110 mm
-Splitterpinzette 130 mm
-Anatomische Pinzette 130 mm
-Skalpell Ganzmetall gebogen 30 mm
-Skalpell Ganzmetall gebogen 40 mm
-Skalpell Ganzmetall spitz 35 mm
-Knorpelmesser
-Doppelknopfsonden Ø 1 mm
-Doppelknopfsonden Ø 2 mm
-Präpariernadel spitz
-Präpariernadel Lanzettenform
-Präpariersonde gebogen

Typ Anatomisches Besteck, groß
Weitere Suchbegriffe: Studentenbesteck, anatomisches besteck, Histologie,Mikroskopierbesteck, Bestecke,Mikroskopier, Pinzetten, Pinzettem, pinzwttw, objektträgerpinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,18*
€ 72,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,14*
€ 64,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,89*
€ 51,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.