Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 18/10 350 x 250 x 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 18/10 350 x 250 x 40 mm
Instrumentenschale 18/10 350 x 250 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     163-9150730
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.235
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenbehälter edelstahl
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 250 mm
Tiefe außen 350 mm
Höhe außen 40 mm
Abmessung außen (BxTxH) 250 x 350 x 40 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,52* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,82*
€ 86,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,88*
€ 77,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 57,45*
€ 68,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 51,70*
€ 61,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.