Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 280 x 180 x 30 mm Edelstahl Remanit 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 280 x 180 x 30 mm Edelstahl Remanit 4301
Instrumentenschale 280 x 180 x 30 mm Edelstahl Remanit 4301
Artikel-Nr.:
     163-9150728
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.228
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale edelstahl 18 x 8...
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 180 mm
Tiefe außen 280 mm
Höhe außen 30 mm
Abmessung außen (BxTxH) 180 x 280 x 30 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter edelstahl, instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 25,46* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.