Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 18/10 220 x 140 x 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 18/10 220 x 140 x 28 mm
Instrumentenschale 18/10 220 x 140 x 28 mm
Artikel-Nr.:
     163-9150724
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenschale edelstahl 140 x ...
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 140 mm
Tiefe außen 220 mm
Höhe außen 28 mm
Abmessung außen (BxTxH) 140 x 220 x 28 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter edelstahl, instrumentenbehälter, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,90*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 20,90* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,38*
€ 40,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,22*
€ 31,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,21*
€ 27,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.