Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Instrumentenschale 170 x 110 x 20 mm Edelstahl Remanit 4301


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Instrumentenschale 170 x 110 x 20 mm Edelstahl Remanit 4301
Instrumentenschale 170 x 110 x 20 mm Edelstahl Remanit 4301
Artikel-Nr.:
     163-9150722
Hersteller:
     RSG Rostfrei-Schneidwerkzeuge
Herst.-Nr.:
     80.701.217
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenbehälter
Instrumentenkasten
Instrumentenschale
instrumentenbehälter edelstahl
Instrumentenschalen, Edelstahl
Remanit® 4301. Mit Bördelrand.

Breite außen 110 mm
Tiefe außen 170 mm
Höhe außen 20 mm
Abmessung außen (BxTxH) 110 x 170 x 20 mm
Material Edelstahl
Mit Rand Ja
Weitere Suchbegriffe: instrumentenbehälter, instrumentenschale 11 x 15, Instrumenten,Schalen, Schale,Stahl, Schalen,Stahl, Edelstahl,Schalen, P:Laborschale, Instrumentenkorb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 14,47* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,09*
€ 25,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.