Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Labor-Rollwagen Typ WT 26 Farbe gelb Beschreibung 2 Böden Breite 460 mm Länge 610 mm Höhe 660 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Labor-Rollwagen Typ WT 26 Farbe gelb Beschreibung 2 Böden Breite 460 mm Länge 610 mm Höhe 660 mm
Artikel-Nr.:  163-9148207
Hersteller:  Langkavel
Herst.-Nr.:  WT 26
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Laborwagen
Rollwagen
Labor-Rollwagen

Das verwendete Material - hochdichtes Polyethylen - ist sehr fest und widerstandsfähig. Stöße machen dem Wagen nichts aus. Die Konstruktion der Böden lässt eine hohe Belastbarkeit der Rollwagen zu.
Vorteile:
- stabil und hochbelastbar
- lange Lebensdauer
- elektrisch nicht leitfähig
- leichte Reinigung
- hygienisch
- hochdichtes Polyethylen
- leichte Montage ohne Schrauben
- Beine und Böden recyclebar
- jeder Oberboden mit integrierten Handgriffen
Typ WT 26
Farbe gelb
Beschreibung 2 Böden
Breite 460 mm
Länge 610 mm
Höhe 660 mm
... > Buddeberg > Arbeitsschutz /Sicherheitstechnik > Transport
Weitere Suchbegriffe: LaborRollwagen, RollWagen
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
€ 10,00*
€ 181,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,00*
€ 215,39
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:9 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG