Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Optische Tauchsonde und Lichtleiter Typ Lichtleiter UV Schichtdicke 0,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Buddeberg
Optische Tauchsonde und Lichtleiter Typ Lichtleiter UV Schichtdicke 0,0 mm
Artikel-Nr.:  163-9144096
Hersteller:  Hellma
Herst.-Nr.:  041.002-UV
EAN:  k.A.
Optische Tauchsonde und Lichtleiter

Absorptions- und Transmissionsmessungen in Lösungen außerhalb des Spektralphotometers.

Einsatzbereiche:
- Überwachung der Produktion von Kunststoffen, Lacken und Klebstoffen
- Kontrolle der Wirkstoff-Freisetzung von Arzneimitteln (TDA-Messungen)
- Farbmessungen in Fluiden
- Prüfung von Behältern/Reaktoren auf Verunreinigungen und Rückstände (Cleaning Validation)
- Qualitätskontrolle in der Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Beobachtung von Bakterien in der Fermentation
- Bestimmung von Säurekonzentrationen

Lichtleiter, 2 Meter lang, Sondenseitig mit Kollimations-Linse / Photometerseitig mit SMA-Stecker.
Technische Daten:
Material:
Meßkopf aus Quarzglas SUPRASIL 300, mit Edelstahloberteil (A Ø 18 mm)und drehbarer Schutzhülse (A Ø 20 mm) aus 1.4404 (316 L) / 1.4571 (316 Ti)
Schichtdicken:
max. Druck:
1 mm, 2 mm, 5 mm,10 mm, 20 mm
6 bar
max. Temperatur:
Gesamtlänge:
160°C
ca. 180 mm (10 mm Schichtdicke)
Lichtleiter:
UV/VIS (220 nm - 1100 nm), NIR (400 nm - 2300 nm)
Typ Lichtleiter UV
Schichtdicke 0,0 mm
... > Buddeberg > Optische Instrumente und Mikroskope > Photometer
Weitere Suchbegriffe: TauchSonden, Spektralphotometer
Angebote (1)
Versand
Netto
Buddeberg
Frei Haus
€ 450,00*
Preise von Buddeberg
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 450,00*
€ 535,50
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Buddeberg
Versand von Buddeberg
Lieferzeit:21 Tage
Lagerstand:Lagerstand jetzt abfragen
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 185,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 75,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Buddeberg
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG